Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD, Größen: 36 - 48 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-AD1370.43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     89700-43
EAN/GTIN:
     4043692449159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuh Runner 95 S3 ESD mit Stahlkappe und wasserabweisenden Mikrofaser-Obermaterial

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Atlas Runner 95 S3 ESD SRC

  • XP® metallfreie Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • clima-stream® Konzept
  • ESD-Ausstattung
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial
  • MPU Rebound System
  • SPORTY-SOHLENSYSTEM

Material: Mikrofaser

Farbe: blau

Größen: 36-48


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 87,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 87,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,40*
€ 93,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 94,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 79,03*
€ 97,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,34*
€ 114,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,47*
€ 107,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,51*
€ 105,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,03*
€ 94,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.