Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh RUNNER 95 ESD S3 W10 Gr. 43 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004370971
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8970043
EAN/GTIN:
     4043692449159
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUNNER 95 ESD - S3 - W10 - Gr. 43, SRC, Halbschuh, hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial, SPORTY SOHLENSYSTEM, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenv
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
anthrazit, black
Material:
hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,19*
€ 87,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 88,31*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,35*
€ 93,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 94,67*
€ 4,95*
ab € 79,67*
€ 98,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,62*
€ 111,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,94*
€ 102,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,57*
€ 99,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,35*
€ 89,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.