Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz, Größen: 39 - 48 Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     894-AD1330.36
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     83700-36
EAN/GTIN:
     4043692415383
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 - S1P SRC schwarz leichter Sicherheitsschuh mit sportlichem Look und nahtlosem Obermaterial

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

Atlas Runner 25 S1P SRC

Sehr sportlicher Sicherheitsschuh mit eng anliegender Monosock für noch besseren Halt und Passform.

  • nahtloses Obermaterial
  • Monosock
  • Durchtritthemmung
  • 3D- Dämpfungssystem
  • Stahlkappe
  • Einlagenversorgung nach DGUV 112-191
  • clima-stream® Konzept - für optimale Atmungsaktivität

Obermaterial: Light Knit

Farbe: schwarz

Größen: 36-48

EN ISO 20345 S1P SRC


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | weiß
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv | antistatisch | rutschhemmend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 83,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 83,46*
€ 4,90*
ab € 68,80*
€ 85,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,87*
€ 88,39*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 77,40*
€ 92,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,76*
€ 109,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,07*
€ 102,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,94*
€ 101,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,40*
€ 92,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.