Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 S1P ESD SRC DGUV Gr. 36 deep black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 S1P ESD SRC DGUV Gr. 36 deep black
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 S1P ESD SRC DGUV Gr. 36 deep black
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 S1P ESD SRC DGUV Gr. 36 deep black
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 S1P ESD SRC DGUV Gr. 36 deep black
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 S1P ESD SRC DGUV Gr. 36 deep black
Artikel-Nr.:
     5417B-p5227051
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692415383
EAN/GTIN:
     4043692415383
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Runner 25 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • clima-stream Konzept
  • ESD-Ausstattung
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • LIGHT KNIT Obermaterial
  • Run-3 Sohlensystem

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
36
Farbe:
deep black
Material:
Textil
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas Schuhfabrik
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,73*
€ 83,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,31*
€ 83,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,99*
€ 86,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,52*
€ 89,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,71*
€ 90,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,89*
€ 97,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,88*
€ 89,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.