Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 845 XP S3 thermoisolierend Größen: 36 - 50 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 845 XP S3 thermoisolierend Größen: 36 - 50 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 845 XP S3 thermoisolierend Größen: 36 - 50 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     894-AD1070.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     65500 -S3-44
EAN/GTIN:
     4043692123264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 845 XP S3 thermoisolierender Sicherheitsstiefel mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas® Anatomic Bau 845 XP CI S3

thermoisolierender Sicherheitsstiefel mit Webpelzfütterung.

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Überkappe
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • Grobstollenprofil
  • geeignet für DGUV 112-191

Material: Waterproofleder

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 50

EN ISO 20345 S3 CI SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Material Futter:
Webpelz
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
wasserabweisend | antistatisch | atmungsaktiv | rutschhemmend | kälteisolierend
Produktserie:
Anatomic Bau
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,43*
€ 80,42*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 67,38*
€ 80,43*
1
€ 4,90*
ab € 66,11*
€ 80,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 81,64*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 71,16*
€ 84,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,81*
€ 100,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,18*
€ 100,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,39*
€ 94,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,87*
€ 92,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,16*
€ 84,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,91*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.