Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL 845 XP blue S3 ESD Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL 845 XP blue S3 ESD Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Atlas Sicherheitsschuhe SL 845 XP blue S3 ESD Sicherheitsstiefel Größen: 36 - 49 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     894-AD1030.44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     65200-44
EAN/GTIN:
     4043692278889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL 845 XP blue S3 ESD Sicherheitsstiefel mit metallfreiem Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Atlas® SL 845 XP S3

  • metallfreie Durchtritthemmung (XP®)
  • mit Aluminiumkappe (alu-tec­­®)
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • ESD-fähig
  • geeignet für DGUV 112-191
  • MPU® INNOFLEX System

Material: Waterproofleder

Farbe: schwarz/blau

Größen: 36 - 49

EN ISO 20345 S3 SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Ausstattung:
Spitzenschutz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,44*
€ 82,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 86,66*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,96*
€ 87,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,24*
€ 89,74*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 75,99*
€ 90,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,75*
€ 107,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,07*
€ 107,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,25*
€ 99,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,99*
€ 90,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
65200-37
ab € 68,39*
Sonstiges
Atlas
65200-38
ab € 68,39*
Sonstiges
Atlas
65200-39
ab € 68,77*
Sonstiges
Atlas
65200-40
ab € 68,26*
Sonstiges
Atlas
65200-41
ab € 68,63*
Sonstiges
Atlas
65200-42
ab € 68,21*
Sonstiges
Atlas
65200-43
ab € 68,44*
Sonstiges
Atlas
65200-45
ab € 68,12*
Sonstiges
Atlas
65200-46
ab € 68,39*
Sonstiges
Atlas
65200-47
ab € 68,38*
Sonstiges
Atlas
65200-
ab € 111,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.