Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsstiefel SL 845 XP blue,65200,Kat.II,S3 SRC,W 10,Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-516439
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     65200-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsstiefel SL 845 XP blue,65200,Kat.II,S3 SRC,W 10,Größe 39

atlas ESD-Sicherheitsstiefel SL 845 XP blue, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Laufsohlenkonzept mit MPU® INNOFLEX-System,, Farbe: blau/schwarz, Material: Waterproofleder, aktiv-XFunktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Weite: 10, Größe: 39
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzausrüstungen, Schutzausrüstung, Stiefel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,30*
€ 84,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,81*
€ 84,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,50*
€ 84,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,22*
€ 90,77*
Lager 114
Frei Haus
ab € 110,57*
€ 151,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,23*
€ 179,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,79*
€ 171,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,99*
€ 158,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,07*
€ 139,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,57*
€ 131,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
65200-38
ab € 67,39*
Sonstiges
Atlas
65200-40
ab € 67,71*
Sonstiges
Atlas
65200-41
ab € 67,56*
Sonstiges
Atlas
65200-42
ab € 67,43*
Sonstiges
Atlas
65200-43
ab € 68,02*
Sonstiges
Atlas
65200-44
ab € 67,95*
Sonstiges
Atlas
65200-45
ab € 67,45*
Sonstiges
Atlas
65200-46
ab € 67,48*
Sonstiges
Atlas
65200-47
ab € 67,52*
Sonstiges
Atlas
65200-48
ab € 67,59*
Sonstiges
Atlas
65200-
ab € 111,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.