Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL46 blue S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL46 blue S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Atlas Sicherheitsschuhe SL46 blue S1 SRC ESD mit Klettverschluss Größen: 35 - 49 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     894-AD1020.41
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     23300-S1-41
EAN/GTIN:
     4043692264998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL46 blue S1 SRC ESD Sandale mit Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

Atlas Sicherheitsschuhe SL46 blue S1 SRC ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Sportline-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, herren sandalen, herrensandalen atlas
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,19*
€ 64,19*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,10*
€ 71,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 72,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,53*
€ 73,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 65,71*
€ 81,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,11*
€ 96,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,13*
€ 95,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,72*
€ 88,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,71*
€ 78,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.