Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh Größen: 35 - 49 Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-AD1010.43
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29400-S1-43
EAN/GTIN:
     4043692262109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und Spitzenschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Atlas Sicherheitsschuhe SL40 blue S1 SRC ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes und atmungsaktives Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Sportline-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,00*
€ 75,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 76,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 76,85*
€ 4,90*
ab € 64,37*
€ 79,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,21*
€ 83,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,54*
€ 98,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,36*
€ 92,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,10*
€ 90,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.