Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 47 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 47 - Größe: 47
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh Größen: 36 - 49 Version: 47 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     894-AD1000.47
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45700-S1-47
EAN/GTIN:
     4043692342009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD Halbschuh mit Aluminiumkappe und integrierter Klima-Zone

Ausgewählte Version: 47 - Größe: 47

Atlas Sicherheitsschuhe Flash 4000 S1 ESD

  • mit Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • ESD-fähig (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • feuchtigkeitsregulierendes Funktionsfutter
  • druckentlastende Einlegesohle
  • rutschfeste und dämpfende Laufsohle
  • atmungsaktives Obermaterial
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)

Material: Mesh-Obermaterial

Farbe: blau-schwarz

Größen: 36 - 49


  • Version: 47 - Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
47
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Verschluss:
Schnürsenkel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,91*
€ 81,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 82,05*
€ 4,90*
ab € 68,81*
€ 84,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,56*
€ 87,36*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 74,30*
€ 88,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,02*
€ 104,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,40*
€ 104,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,30*
€ 88,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
45700-40
ab € 68,08*
Sonstiges
Atlas
45700-41
ab € 68,35*
Sonstiges
Atlas
45700-42
ab € 67,80*
Sonstiges
Atlas
45700-43
ab € 67,84*
Sonstiges
Atlas
45700-44
ab € 68,15*
Sonstiges
Atlas
45700-45
ab € 68,14*
Sonstiges
Atlas
45700-46
ab € 67,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.