Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 4000,45700,Kat.II,S1 SRC,Weite 10,Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-213740
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45700-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 4000,45700,Kat.II,S1 SRC,Weite 10,Größe 40

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 4000, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, MPU® INNOFLEX System, Farbe: schwarz/blau, Material: Mesh-Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 900 g/Paar, Weite: 10, Größe: 40
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 81,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 81,91*
€ 4,90*
ab € 68,95*
€ 83,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,65*
€ 87,15*
Lager 114
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 124,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,03*
€ 147,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,60*
€ 143,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,79*
€ 130,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,12*
€ 114,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,47*
€ 107,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
45700-41
ab € 68,16*
Sonstiges
Atlas
45700-42
ab € 68,16*
Sonstiges
Atlas
45700-43
ab € 67,77*
Sonstiges
Atlas
45700-44
ab € 68,19*
Sonstiges
Atlas
45700-45
ab € 68,03*
Sonstiges
Atlas
45700-46
ab € 67,98*
Sonstiges
Atlas
45700-47
ab € 67,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.