Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Prevent Trendline Warnschutzjacke orange, Größen: S - 5XL, Farbe: orange/schwarz Version: 03 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Prevent Trendline Warnschutzjacke orange, Größen: S - 5XL, Farbe: orange/schwarz Version: 03 - Größe: L
Asatex Prevent Trendline Warnschutzjacke orange, Größen: S - 5XL, Farbe: orange/schwarz Version: 03 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     894-AB4040.03
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     AB4040.03
EAN/GTIN:
     4029201154639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Asatex Prevent Trendline Warnschutzjacke orange Wind- und Wasserdichte Softshelljacke mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 03 - Größe: L

Asatex PREVENT®Trendline Warnschutzsoftshelljacke

  • atmungsaktiv
  • Steppfutter mit 50g/m² Winterfütterung
  • wind- und wasserdichtes Material
  • segmentierter Reflexstreifen
  • abtrennbare gefütterte Kapuze
  • Wassersäule 8000 mm

Taschen:

  • 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 wasserdichte Seitentaschen
  • 1 Innentasche

Material: 96 % Polyester, 4 %Elasthan

Futter: 100% Polyester Steppwinterfutter

Atmungsaktivität: 800g/m²/24h

Farben: gelb, orange

Größen: S - 5XL

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2


  • Version: 03 - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Obermaterial:
Polyester
Material Futter:
Polyester
Material Kontrastgewebe:
Elasthan
Produktart:
Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
orange | schwarz
Typ:
Herren
Taschen:
Brusttasche
Wassersäule [mmWS]:
8.000
Polyesteranteil [%]:
96 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 104,77*
€ 4,95*
ab € 83,45*
€ 105,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 82,88*
€ 105,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 119,02*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.