Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Prevent Trendline Warnschutzjacke gelb, Größen: S - 5XL, Farbe: gelb/schwarz Version: 07 - Größe: 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Prevent Trendline Warnschutzjacke gelb, Größen: S - 5XL, Farbe: gelb/schwarz Version: 07 - Größe: 4XL
Asatex Prevent Trendline Warnschutzjacke gelb, Größen: S - 5XL, Farbe: gelb/schwarz Version: 07 - Größe: 4XL
Artikel-Nr.:
     894-AB4030.07
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PTW-SP/78-4XL
EAN/GTIN:
     4029201154776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Asatex Prevent Trendline Warnschutzjacke gelb Wind- und Wasserdichte Softshelljacke mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 07 - Größe: 4XL

Asatex PREVENT®Trendline Warnschutzsoftshelljacke

  • atmungsaktiv
  • Steppfutter mit 50g/m² Winterfütterung
  • wind- und wasserdichtes Material
  • segmentierter Reflexstreifen
  • abtrennbare gefütterte Kapuze
  • Wassersäule 8000 mm

Taschen:

  • 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 wasserdichte Seitentaschen
  • 1 Innentasche

Material: 96 % Polyester, 4 %Elasthan

Futter: 100% Polyester Steppwinterfutter

Atmungsaktivität: 800g/m²/24h

Farben: gelb, orange

Größen: S - 5XL

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2


  • Version: 07 - Größe: 4XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
4XL
Obermaterial:
Polyester
Material Futter:
Polyester
Material Kontrastgewebe:
Elasthan
Produktart:
Softshelljacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
gelb | schwarz
Typ:
Herren
Taschen:
Brusttasche
Wassersäule [mmWS]:
8.000
Polyesteranteil [%]:
96 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 104,72*
€ 4,95*
ab € 83,43*
€ 105,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 82,80*
€ 105,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,88*
€ 141,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.