Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt orange, Größen: S - 5XL, Farbe: orange Version: 03 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt orange, Größen: S - 5XL, Farbe: orange Version: 03 - Größe: L
Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt orange, Größen: S - 5XL, Farbe: orange Version: 03 - Größe: L
Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt orange, Größen: S - 5XL, Farbe: orange Version: 03 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     894-AB4020.03
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     AB4020.03
EAN/GTIN:
     4029201251604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt orange Langarmshirt mit fluoreszierenden Farben und UV-Schutz

Ausgewählte Version: 03 - Größe: L

Asatex PREVENT® Premium Warnschutzshirt

  • hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen und fluoreszierende Farben
  • schützt vor UVA- und UVB Strahlen
  • leichtes, dehnbares Material
  • angenehm zu Tragen durch 55% Baumwolle
  • moderne Passform
  • Waschbar bei 40 °C

Farbe: gelb, orange

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester

Größen: S – 5XL

EN 13758-2:2003+A1:2006

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 Klasse 2

 

 

 


  • Version: 03 - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
55 %
Produktart:
Langarmshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
45 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 41,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 41,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,75*
€ 52,77*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.