Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt gelb, Größen: S - 5XL, Farbe: gelb Version: 02 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt gelb, Größen: S - 5XL, Farbe: gelb Version: 02 - Größe: M
Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt gelb, Größen: S - 5XL, Farbe: gelb Version: 02 - Größe: M
Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt gelb, Größen: S - 5XL, Farbe: gelb Version: 02 - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-AB4010.02
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     AB4010.02
EAN/GTIN:
     4029201251680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Asatex Prevent Premium Warnschutzshirt gelb Langarmshirt mit fluoreszierenden Farben und UV-Schutz

Ausgewählte Version: 02 - Größe: M

Asatex PREVENT® Premium Warnschutzshirt

  • hohe Sichtbarkeit durch Reflexstreifen und fluoreszierende Farben
  • schützt vor UVA- und UVB Strahlen
  • leichtes, dehnbares Material
  • angenehm zu Tragen durch 55% Baumwolle
  • moderne Passform
  • Waschbar bei 40 °C

Farbe: gelb, orange

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester

Größen: S – 5XL

EN 13758-2:2003+A1:2006

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 Klasse 2

 

 

 


  • Version: 02 - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Baumwollanteil [%]:
55 %
Produktart:
Langarmshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
45 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 41,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 41,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,75*
€ 52,89*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.