Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mauerpfosten für Verkehrsspiegel S-Compact 1,2, 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerpfosten für Verkehrsspiegel S-Compact 1,2, 80 cm
Mauerpfosten für Verkehrsspiegel S-Compact 1,2, 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9615
Hersteller:
     MORAVIA
Herst.-Nr.:
     245.10.251
EAN/GTIN:
     4044589124531
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
Mauerpfosten

Name: Mauerpfosten
Größe: H 80,0 cm
Befestigung:: an waagerechten Flächen
für Spiegelgröße:: 1 und 2

Mauerpfosten

Geeignet für Verkehrsspiegel S-Compact

(Bestellnr.: 900.9611 und 900.9612).


Weitere Suchbegriffe: Mauerpfosten, Mauerpfosten, Höhe 80,0 cm, Moravia, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Beobachtungsspiegel, Überwachung, Kontrollspiegel, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Gabelaufsatz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 8,90*
ab € 44,98*
€ 53,07*
€ 3,95*
ab € 51,18*
€ 61,61*
10 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 66,25*
€ 82,57*
Lager 894
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 87,17*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
MORAVIA
245.12.944
ab € 49,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG