Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständerrot/weiß, Durchmesser 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständerrot/weiß, Durchmesser 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständerrot/weiß, Durchmesser 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständerrot/weiß, Durchmesser 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Kettenständerrot/weiß, Durchmesser 4 cm, H 90 cm, Kunststoff -Secur 2 runder Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9023
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.16.320
EAN/GTIN:
     4055381214306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mobiler Kunststoff-Kettenständer Secur 2 befüllbar Pfosten: rot/weiß
Secur 2 – Kettenständer mit rundem Standfuß

besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren

  • aus hochwertigem Kunststoff
  • mit robustem schwarzem Standfuß (Wasser- oder Sandbefüllung)
  • auch für den kurzfristigen Außeneinsatz

Technische Daten:

  • Höhe: 87,0 cm
  • Ø Rohr: 4,0 cm
  • Maße des Standfußes: 30,0 cm Ø
  • Leergewicht: 250,0 g

Lieferform: Ständereinheit mit Kopfteil und 4 Kettenösen

Ausführungen:

  • Einzelpfosten: Kettenständer mit rundem Standfuß
  • Komplett-Set: 6 Kettenständer, 10,0 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken

Montagehinweis:
Pfosten von unten durch den Standfuß schieben!


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
4
Gewicht [kg]:
2
Höhe ü. Flur [cm]:
87
Produktart:
Kettenständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Verbindungselement:
Kette
Material:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 19,38*
€ 5,00*
ab € 19,42*
€ 27,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,60*
€ 32,35*
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 32,35*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,13*
€ 62,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.