| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E851991 Herst.-Nr.: E851991 EAN/GTIN: 4055381214306 |
| |
|
| | |
| ∙ Für einfaches und schnelles mobiles Absperren in Lager, Produktion oder Verwaltung ∙ Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz ∙ Pfosten aus Kunststoff ∙ Vier Ösen zum Einhängen einer KetteMaximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m Weitere Informationen: | | Höhe: | 870 mm | Gewicht: | 1,5 kg | Rohr-Ø: | 40 mm | Farbe Standfuß: | schwarz | Farbe Pfosten: | weiß/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia sperrpfosten kunststoff rot/weiß, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Personenleitsysteme, Ketten-Sperrpfosten, Abgrenzungsständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,67* | € 19,38* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,42* | € 27,04* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,60* | € 32,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,51* | € 32,35* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,13* | € 62,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|