| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11340568 Herst.-Nr.: 175.16.320 EAN/GTIN: 4055381214306 |
| |
|
| | |
| Ketten-Warnständer leicht; Höhe: 870 mm; Durchmesser Pfosten: 40 mm; Maße Standfuß: Ø 300 mm; Material: Kunststoff; Farbe: rot/weiß Der leichte Ketten-Warnständer ist ideal für einfaches und schnelles mobiles Absperren in Lager, Produktion, Versand und Verwaltung. Für den Innen- und zeitlich begrenzten Außeneinsatz. Der Kettenständer ist besonders leicht und durch seine Warnfarben gut sichtbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia sperrpfosten kunststoff rot/weiß, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,67* | € 19,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,42* | € 27,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,60* | € 32,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 23,51* | € 32,35* | | | | Lager 2011 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,13* | € 62,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2011 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2011 | | Versand: Lager 2011 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011 | | | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|