Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Schlauchschellen Stahl verzinkt, Nennweite 25-40 mm, Breite = 9,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennflex Schlauchschellen Stahl verzinkt, Nennweite 25-40 mm, Breite = 9,0 cm
Kennflex Schlauchschellen Stahl verzinkt, Nennweite 25-40 mm, Breite = 9,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3936
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3936
EAN/GTIN:
     4044589051707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Kennflex Schlauchschellen Stahl zur einfachen Befestigung von Schilderträgern
Kennflex® Schlauchschellen aus Stahl

Schlauchschellen zur einfachen und schnellen Montage von Schilderträgern an Rohren.

  • hohe bandzugkraft
  • hohe Montagesicherheit
  • hoher Bruchdrehmoment
  • mit Spannverschluss
  • 9 mm breit
  • können gelöst und wiederverwendet werden

Material: Stahl verzinkt


Weitere Informationen:
Produktart:
Schlauchschelle
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Schließung:
Schraube
Material:
Stahl, verzinkt
Durchmesser von [cm]:
2,5
Durchmesser bis [cm]:
4,0
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,40*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,19*
€ 3,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 12,61*
Zubehör
Wolk
ab € 4,64*
Zubehör
Wolk
ab € 3,68*
Zubehör
Wolk
ab € 1,80*
Zubehör
Wolk
ab € 3,44*
Zubehör
Wolk
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.