Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Schlauchschellen Stahl verzinkt, Nennweite 20-32 mm, Breite = 9,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennflex Schlauchschellen Stahl verzinkt, Nennweite 20-32 mm, Breite = 9,0 cm
Kennflex Schlauchschellen Stahl verzinkt, Nennweite 20-32 mm, Breite = 9,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3935
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3935
EAN/GTIN:
     4044589051691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Kennflex Schlauchschellen Stahl zur einfachen Befestigung von Schilderträgern
Kennflex® Schlauchschellen aus Stahl

Schlauchschellen zur einfachen und schnellen Montage von Schilderträgern an Rohren.

  • hohe bandzugkraft
  • hohe Montagesicherheit
  • hoher Bruchdrehmoment
  • mit Spannverschluss
  • 9 mm breit
  • können gelöst und wiederverwendet werden

Material: Stahl verzinkt


Weitere Informationen:
Produktart:
Schlauchschelle
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Schließung:
Schraube
Material:
Stahl, verzinkt
Durchmesser von [cm]:
2,0
Durchmesser bis [cm]:
3,2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 20-32, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Kennflex Schlauchschellen, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 2,04*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 12,64*
Zubehör
Wolk
ab € 4,65*
Zubehör
Wolk
ab € 3,68*
Zubehör
Wolk
ab € 1,80*
Zubehör
Wolk
ab € 3,44*
Zubehör
Wolk
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.