Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,4 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,4 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,4 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,4 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,4 m
Artikel-Nr.:
     894-900.3382
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11765
EAN/GTIN:
     4044589511324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Anfahrschutz Einzelplanke elastisches Rammschutz-System, rückfedernd und formstabil
Anfahrschutz Einzelplanke

Die Anfahrschutz Einzelplanke bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufgrund des ausgeklügelten Materialsystems aus HDPE durch eine großartige Langlebigkeit und Materialbeständigkeit.

  • Rammschutz gegen Anfahrschäden
  • absorbiert problemlos starke Aufprall-Energien
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (LxHxB): 2,5 x 0,4 x 0,14 m

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
40,0
Länge [cm]:
250
Produktart:
Rammschutzplanke
Farbe:
gelb
Anzahl Planken:
1
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,34*
€ 470,54*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 363,08*
€ 518,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,81*
€ 542,43*
€ 4,95*
ab € 584,03*
€ 653,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 582,61*
€ 653,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,45*
€ 777,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,49*
€ 744,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,67*
€ 702,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,61*
€ 693,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 163,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 333,51*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 110,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.671,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.269,24*
Ähnlich
Moravia
198.25.566
ab € 454,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.