Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung Traffic 2 Spezialfarbe, Dose (500 ml), schnelltrocknend Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung Traffic 2 Spezialfarbe, Dose (500 ml), schnelltrocknend Version: 03 - rot
Bodenmarkierung Traffic 2 Spezialfarbe, Dose (500 ml), schnelltrocknend Version: 03 - rot
Bodenmarkierung Traffic 2 Spezialfarbe, Dose (500 ml), schnelltrocknend Version: 03 - rot
Bodenmarkierung Traffic 2 Spezialfarbe, Dose (500 ml), schnelltrocknend Version: 03 - rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.3283.03
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10605
EAN/GTIN:
     3495882030103
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
ampere Traffic Paint Bodenmarkierungsfarbe schnelltrocknend, dauerhafte Markierungen, für Bodenmarkierungsgerät

Ausgewählte Version: 03 - rot

ampere TRAFFIC PAINT® Bodenmarkierungsfarbe

Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich. Randscharfe Markierungen auf Parkplätzen und Betriebswegen.

  • entwickelt für hohe Ansprüche
  • Spezialdüse für randscharfe Markierungen
  • sehr abrieb- und wetterfest
  • für Innen und Außenbereich
  • zu 100% entleerbar
  • schnelltrocknend und ohne Zusatz von Bleipigmenten
  • geeignet für deckende, permanente Markierungen
  • in 7 Standardfarben für das Bodenmarkierungsgerät New Perfekt Striper
  • graue und schwarze Farbe wird zum Überdecken nicht mehr benötigter Markierungen verwendet

Technische Daten:

  • Inhalt: 500 ml netto
  • für ca. 60 m Neumarkierung in 5 cm Breite
  • im Außenbereich nicht unter +10 °C Bodentemperatur verarbeiten.
  • ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
  • Trocken: ca. 20 min.
  • Ausgehärtet: ca. 4 Std.
  • Befahrbar: ca. 12 Std.

Anwendung: 

  • Untergrund muss trocken und sauber sein
  • Farbe an unauffälliger Stelle testen
  • je nach Untergrund evtl. Abschleifen
  • Farbe aufsprühen
  • nach Gebrauch Düse kurz freisprühen

  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
rot
Eigenschaft:
abriebfest | witterungsbeständig | permanent | schnelltrocknend
geeignet für:
Markierwagen | Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
147
1
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 10,52*
1 Tag
95
12
€ 5,50*
ab € 9,85*
€ 12,05*
12
€ 4,90*
ab € 10,31*
€ 13,19*
5 Tage
119
12
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 13,89*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,47*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 28,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 118,83*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 37,59*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,69*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 26,60*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 97,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 103,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,06*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 11,67*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 136,93*
Zubehör
Wolk
ab € 137,89*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.