Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markiergerät Traffic silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-15488
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
TRAFFIC - Markiergerät • Robusteres Gehäuse, daher höhere Stabilität • Ergonomischer Handgriff für leichteres Auslösen der Sprühdose • Perfekte Abstimmung auf die Sprühdose • Leichte Handhabung, schnell einsatzbereit • Verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen • Einfache Strichbreiteneinstellung von 5 - 12 cm durch leicht verstellbaren Schiebegriff • Leichte wandnahe Markierung durch Umsteckvorrichtung • Schneller Umbau zum Markierstock möglich • Das Boden-Markiergerät verfügt über ausgezeichnete Fahreigenschaften und einen windgeschützten Sprühbereich für exakte Randbildung • Die Markierfarbe ist Blei-, Cadmium- und FCKW-frei • Mit einer VE können je nach Strichbreite und Beschaffenheit des Untergrundes ca. 600 Laufmeter markiert werden
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenmarkierung/-zubehör
Gewicht:
15,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Markiergerät, Markierungsgerät, farbmarkiergerät ampere, bodenmarkierungsgerät, Bodenmarkierer, Markierlinien, Markierer, Straßenmarkierer, Markierwagen, Bodenmarkiergeräte, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630122000+
ab € 14,36*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630121000+
ab € 14,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630104001
ab € 11,68*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630106001
ab € 11,62*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,90*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630109001
ab € 11,7142*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,57*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 121,03*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 97,93*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.