| |
|
| Artikel-Nr.: 894-900.2816 Herst.-Nr.: 70901461 EAN/GTIN: 4044589050212 |
| | |
|
| | |
| Auslegerhalterung Lochabstand 28,0 oder 35,0 cm Auslegerhalterung - Stahl aus feuerverzinktem Flachstahl einschließlich Schrauben und Muttern für Rohrpfosten mit 6,0 cm oder 7,6 cm Durchmesser Weitere Informationen: | | Durchmesser [cm]: | 6 | Lochabstand [cm]: | 28,0 cm | 35,0 cm | Produktart: | Auslegehalterung | Produktkategorie: | Schilderbefestigung | geeignet für: | Rohrpfosten 6,0 cm | Schließung: | Schraube | für Schildgröße: | 28,0 / 35,0 cm | Material: | Stahl | Höhe: | 3,0 cm | Länge: | 52,5 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslegerhalterung für Rohrpfosten mit 6 cm È, Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Schilder, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren |
| | |
| |