| |
|
| Artikel-Nr.: 894-900.2818 Herst.-Nr.: 70901481 EAN/GTIN: 4044589050236 |
| | |
|
| | |
| Auslegerhalterung Lochabstand 63,0 oder 70,0 cm Auslegerhalterung - Stahl aus feuerverzinktem Flachstahl einschließlich Schrauben und Muttern für Rohrpfosten mit 6,0 cm oder 7,6 cm Durchmesser Weitere Informationen: | | Durchmesser [cm]: | 6 | Lochabstand [cm]: | 63,0 cm | 70,0 cm | Produktart: | Auslegehalterung | Produktkategorie: | Schilderbefestigung | geeignet für: | Rohrpfosten 6,0 cm | Schließung: | Schraube | für Schildgröße: | 63,0 / 70,0 cm | Material: | Stahl | Höhe: | 3,0 cm | Länge: | 87,5 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslegehalterung für Rohrpfosten mit 6 cm È, Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Schilder, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren |
| | |
| |