Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerhalterung für Rohrpfosten mit 7,6 cm feuerverz. Flachstahl Lochabstand 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslegerhalterung für Rohrpfosten mit 7,6 cm feuerverz. Flachstahl Lochabstand 63
Auslegerhalterung für Rohrpfosten mit 7,6 cm feuerverz. Flachstahl Lochabstand 63
Artikel-Nr.:
     894-900.2807
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     70901531
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten Auslegehalterung
Auslegerhalterung Lochabstand 63,0 oder 70,0 cm
Auslegerhalterung - Stahl

aus feuerverzinktem Flachstahl einschließlich Schrauben und Muttern für Rohrpfosten mit 6,0 cm oder 7,6 cm Durchmesser


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Lochabstand [cm]:
63,0 cm | 70,0 cm
Produktart:
Auslegehalterung
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Rohrpfosten 7,6 cm
Schließung:
Schraube
für Schildgröße:
63,0 x 70,0 cm
Material:
Stahl
Höhe:
3,0 cm
Länge:
87,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Schilder, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Turck
70901122
ab € 19,79*
Ähnlich
Carl Turck
70901123
ab € 21,53*
Ähnlich
Wolk
70901461
ab € 21,16*
Ähnlich
Wolk
70901471
ab € 27,82*
Ähnlich
Wolk
70901481
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.