Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (normal), winkelform Farbe: langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (normal), winkelform Farbe: langnachleuchtend
GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (normal), winkelform Farbe: langnachleuchtend
GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (normal), winkelform Farbe: langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     894-900.2179
Herst.-Nr.:
     901471
EAN/GTIN:
     4044589055767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
Türwächterplatte
GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (normal), winkelform
GfS Montagegrundplatte für Glasrahmentüren, winkelform

Wahlweise grün (RAL 6029) oder langnachleuchtende lackierte Montageplatte für die Befestigung des Schwenk-Türwächters unterhalb der Türklinke an Glasrahmentüren. Für eine unsichtbare Schraubbefestigung.

  • sabotagesichere Befestigung
  • winkelform
  • für kurze und normale Türschilder
  • rechts und links verwendbar
  • Abstand Mitte Drückerstift bis Unterkante Türschild ≤ 130 mm

Farbe: grün, langnachleuchtend

Maße (BxH): 11,0 x 17,5 cm;

Dicke: 3 mm

Lieferumfang:

  • 1x Unterplatte
  • 1x Oberplatte
  • inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,00
Höhe [cm]:
17,5
Produktart:
Montagegrundplatte
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
langnachleuchtend
geeignet für:
Schwenk-Türwächter
Lieferung inkl.:
Schrauben
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren, winkelform, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.