Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderzubehör, Schneckenschraubschelle HP 5, 156 - 232 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderzubehör, Schneckenschraubschelle HP 5, 156 - 232 mm
Schilderzubehör, Schneckenschraubschelle HP 5, 156 - 232 mm
Schilderzubehör, Schneckenschraubschelle HP 5, 156 - 232 mm
Schilderzubehör, Schneckenschraubschelle HP 5, 156 - 232 mm
Artikel-Nr.:
     894-900.2105
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     71902105
EAN/GTIN:
     4026108040034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schneckenschraubschelle HP 5 zur Befestigung von Schilderhaltern an Rohrpfosten
Schneckenschraubschelle HP5

Schneckenschraubschellen zur Befestigung von Schilderhaltern an Rohrpfosten.

  • in 5 verschiedenen Größen erhältlich
  • mit Schraubverschluss

Material: Edelstahl

Stärke: 16,0 x 0,7 mm


Weitere Informationen:
Produktart:
Bandschelle
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Schließung:
Schraube
Material:
Edelstahl
Höhe:
1,5 cm
Durchmesser von [cm]:
15,6
Durchmesser bis [cm]:
23,2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, Schilderzubehör, Schneckenschraubschelle HP 5, 156 - 232 mm, Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
71902106
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.