Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Verkehrss. Gefahrstelle VZ: 101, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Verkehrss. Gefahrstelle VZ: 101, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Gefahrstelle VZ: 101, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C
SafetyMarking Verkehrss. Gefahrstelle VZ: 101, Größe (SL): 90,0 cm, RA2/C
Artikel-Nr.:
     894-570.5748
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     57.5748
EAN/GTIN:
     4044589473349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
101 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Gefahrstelle VZ: 101
SafetyMarking® Verkehrsschild Gefahrstelle VZ: 101

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO

  • Reflexionsklasse RA2 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • optimale Rückstrahlwerte auch bei hoher Umfeldleuchtdichte, z.B. innerstädtisch
  • keine Energiekosten, da keine Leuchtmittel verwendet werden
  • keine kostenintensiven Wartungsarbeiten
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Warnhinweis Achtung Gefahrenstelle erfordert erhöhte Aufmerksamkeit

Handlungsempfehlung: Geschwindigkeit drosseln, aufmerksam und bremsbereit fahren


  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA2/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA2/C
Symbol:
Gefahrstelle
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
101
Seitenlänge:
90,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5747
ab € 30,31*
Ähnlich
Wolk
53.5748
ab € 42,14*
Ähnlich
Wolk
57.5747
ab € 44,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.