Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstelle Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 101, 90 cm StVO - Nr. 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstelle Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 101, 90 cm StVO - Nr. 101
Gefahrstelle Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 101, 90 cm StVO - Nr. 101
Gefahrstelle Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 101, 90 cm StVO - Nr. 101
Artikel-Nr.:
     894-530.5748
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5748
EAN/GTIN:
     4044589048806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
gefahrzeichen gefahrstelle
Verkehrsschild Gefahrstelle VZ: 101 StVO - Nr. 101
SafetyMarking® Verkehrsschild Gefahrstelle VZ: 101

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Warnhinweis Achtung Gefahrenstelle erfordert erhöhte Aufmerksamkeit

Handlungsempfehlung: Geschwindigkeit drosseln, aufmerksam und bremsbereit fahren


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Gefahrstelle
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
101
Seitenlänge:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 101, StVO - Nr. 101, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5747
ab € 30,31*
Ähnlich
Wolk
57.5747
ab € 43,87*
Ähnlich
Wolk
57.5748
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.