Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1010-51, nur Kraftfahrzeuge, 23,1 x 42,0 cm StVO - Nr. 1010-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1010-51, nur Kraftfahrzeuge, 23,1 x 42,0 cm StVO - Nr. 1010-51
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1010-51, nur Kraftfahrzeuge, 23,1 x 42,0 cm StVO - Nr. 1010-51
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1010-51, nur Kraftfahrzeuge, 23,1 x 42,0 cm StVO - Nr. 1010-51
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1010-51, nur Kraftfahrzeuge, 23,1 x 42,0 cm StVO - Nr. 1010-51
Artikel-Nr.:
     894-530.6160
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6160
EAN/GTIN:
     4044589407665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1010-51 (Zusatzzeichen)
1048-12 (Zusatzzeichen)
1010 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch Sinnbild (Zusatzzeich...
Verkehrsschild Zusatzzeichen nur Kraftfahrzeuge StVO - Nr. 1010-51
SafetyMarking® Verkehrsschild Kraftfahrzeuge über 3,5 t VZ: 1010-51


  • Größe (BxH): 42,0 x 23,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
nur Kraftfahrzeuge
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1010-51
Breite:
42,0 cm
Höhe:
23,1 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6161
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.