Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-12, nur Kraftfahrzeuge, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-12, nur Kraftfahrzeuge, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-51
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-12, nur Kraftfahrzeuge, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-51
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-12, nur Kraftfahrzeuge, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-51
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1048-12, nur Kraftfahrzeuge, 33,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1010-51
Artikel-Nr.:
     894-530.6161
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6161
EAN/GTIN:
     4044589407672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1010-51 (Zusatzzeichen)
1048-12 (Zusatzzeichen)
1010 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch Sinnbild (Zusatzzeich...
Verkehrsschild Zusatzzeichen nur Kraftfahrzeuge StVO - Nr. 1010-51
SafetyMarking® Verkehrsschild Kraftfahrzeuge über 3,5 t VZ: 1010-51


  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
nur Kraftfahrzeuge
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1010-51
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6160
ab € 28,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.