Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkzeit 2 Std. Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 1040-32, 60 x 33 cm StVO - Nr. 1040-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkzeit 2 Std. Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 1040-32, 60 x 33 cm StVO - Nr. 1040-32
Parkzeit 2 Std. Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 1040-32, 60 x 33 cm StVO - Nr. 1040-32
Parkzeit 2 Std. Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 1040-32, 60 x 33 cm StVO - Nr. 1040-32
Artikel-Nr.:
     894-530.6097
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6097
EAN/GTIN:
     4044589179029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1040-32 (Zusatzzeichen)
1040 (Zusatzzeichen)
Zeitangaben Stunden ohne Beschränku...
Zusatzzeichen 1040
Verkehrsschild Zusatzzeichen Parkzeit 2 Std. StVO - Nr. 1040-32
Parken 2 Std.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Parkdauer
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1040-32
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1040-32 (zusatzzeichen), Typ 1, 2mm stark, StVO - Nr. 1040-32, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5949
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.