Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkdauer 2 Std. Zusatzzeichen StVO Typ 1, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1040-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkdauer 2 Std. Zusatzzeichen StVO Typ 1, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1040-32
Parkdauer 2 Std. Zusatzzeichen StVO Typ 1, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1040-32
Parkdauer 2 Std. Zusatzzeichen StVO Typ 1, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1040-32
Artikel-Nr.:
     894-530.5949
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5949
EAN/GTIN:
     4044589124364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1040-32 (Zusatzzeichen)
1040 (Zusatzzeichen)
Zeitangaben Stunden ohne Beschränku...
Zusatzzeichen 1040
Verkehrsschild Zusatzzeichen Parkdauer 2 Std. StVO - Nr. 1040-32
Parken 2 Std.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 23,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Parkdauer
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1040-32
Breite:
42,0 cm
Höhe:
23,1 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Zusatzschild nach StVO / Typ 1, StVO - Nr. 1040-32, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6097
ab € 38,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.