Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackgasse Verkehrsschild StVO Nr. 357, 42x42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackgasse Verkehrsschild StVO Nr. 357, 42x42 cm
Sackgasse Verkehrsschild StVO Nr. 357, 42x42 cm
Sackgasse Verkehrsschild StVO Nr. 357, 42x42 cm
Sackgasse Verkehrsschild StVO Nr. 357, 42x42 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6046
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6046
EAN/GTIN:
     4044589176981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
11 (Richtzeichen)
357 (Richtzeichen)
Richtzeichen Sackgasse
11 (richtzeichen)
Verkehrsschild Sackgasse VZ: 357
SafetyMarking® Verkehrsschild Sackgasse VZ: 357

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung:

Hier beginnt eine Sackgasse. Das bedeutet, diese Straße ist nur von einem Ende her begehbar und befahrbar - so ist der Durchgangs- und Schleichverkehr ausgeschlossen.

Handlungsempfehlung:

Rechnen Sie damit, dass es keine Wendemöglichkeit gibt


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Sackgasse
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
357
Breite:
42,0 cm
Höhe:
42,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typ 1, 2mm stark, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,82*
€ 38,61*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 83,11*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6047
ab € 46,00*
Ähnlich
Wolk
53.6115
ab € 48,40*
Ähnlich
Wolk
53.6114
ab € 28,86*
Ähnlich
Wolk
57.6046
ab € 44,50*
Ähnlich
Wolk
57.6047
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.