Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild,Sackgasse,gem. StVO,Alu,retroreflektierend,HxB 420x420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225681
225681
Artikel-Nr.:
     711-225681
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6046
EAN/GTIN:
     4044589176981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
11 (Richtzeichen)
357 (Richtzeichen)
Richtzeichen Sackgasse
11 (richtzeichen)
Verkehrsschild
  • Sackgasse
  • gemäß StVO
  • aus Aluminium, 2 mm stark
  • Oberfläche retroreflektierend
  • für den Einsatz im Außenbereich
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C
  • Höhe x Breite 420 x 420 mm

Suchbegriffe:
Verkehrsschild, Schild, Verkehrszeichen

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verkehrsschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Sackgasse
Norm:
gemäß StVO
Einsatzort:
Außenbereich
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +120 °C
Höhe:
420 mm
Breite:
420 mm
Gewicht:
0.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Schild, Verkehrszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,97*
€ 38,61*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 83,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6047
ab € 46,31*
Ähnlich
Wolk
53.6115
ab € 48,06*
Ähnlich
Wolk
53.6114
ab € 28,92*
Ähnlich
Wolk
57.6046
ab € 44,54*
Ähnlich
Wolk
57.6047
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.