Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackgasse, Verkehrsschild StVO Nr. 357, 60x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackgasse, Verkehrsschild StVO Nr. 357, 60x60 cm
Sackgasse, Verkehrsschild StVO Nr. 357, 60x60 cm
Sackgasse, Verkehrsschild StVO Nr. 357, 60x60 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.6047
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6047
EAN/GTIN:
     4044589182371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
11 (Richtzeichen)
357 (Richtzeichen)
Richtzeichen Sackgasse
11 (richtzeichen)
Verkehrsschild Sackgasse VZ: 357
SafetyMarking® Verkehrsschild Sackgasse VZ: 357

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung:

Hier beginnt eine Sackgasse. Das bedeutet, diese Straße ist nur von einem Ende her begehbar und befahrbar - so ist der Durchgangs- und Schleichverkehr ausgeschlossen.

Handlungsempfehlung:

Rechnen Sie damit, dass es keine Wendemöglichkeit gibt


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
quadratisch
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Sackgasse
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
357
Breite:
60,0 cm
Höhe:
60,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Typ 1, 2mm stark, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6115
ab € 48,40*
Ähnlich
Wolk
53.6114
ab € 28,86*
Ähnlich
Wolk
57.6046
ab € 44,50*
Ähnlich
Wolk
57.6047
ab € 65,28*
Ähnlich
Wolk
53.6046
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.