Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn., 35,3x20x14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn., 35,3x20x14 cm
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn., 35,3x20x14 cm
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn., 35,3x20x14 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.9553
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.9553
EAN/GTIN:
     4044589055163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
Winkelschild neutral zur Wandmontage
Winkelschild neutral zur Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:
Für 10,0 x 10,0 = 16,4 x 10,2 x 7,0 cm

Für 15,0 x 15,0 = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm
Für 20,0 x 20,0 = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm

Für 30,0 x 30,0 = 47,7 x 30,2 x 21,5 cm

Beispiel-Bestell-Nummer:
510.9552 / 2 x 380.2712 (15,0 x 15,0 cm)


  • Material: 0,56 mm Aluminium weiß
  • Größe (BxHxT): 33,5 x 20,2 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Winkelschilder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Folienschilder 20,0 x 20,0 cm
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
33,5 cm
Höhe:
20,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
21,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Winkelschild neutral, zur Wandmontage, wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 17,48*
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 17,48*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,04*
€ 25,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9549
ab € 7,13*
Ähnlich
Wolk
51.9554
ab € 11,10*
Ähnlich
Wolk
51.9552
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.