Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild Quadrat für Folienschilder, neutral, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Winkelschild Quadrat zur Wandmontage (Art. 51.9552)
Modellbeispiel: Winkelschild Quadrat zur Wandmontage (Art. 51.9552)
Anwendungsbeispiel: mit Rettungsschild (Art. 21.0065)
Artikel-Nr.:
     328-51.9553
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527350320
Suchbegriffe:
Nasenschilder
Winkelschilder
nasenschilder
  • Material: Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
  • Befestigung: zur Wandmontage

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienschild Maße (BxH):
200 x 200 mm
Montagemaß (BxHxT):
353 x 200 x 140 mm
Material:
Aluminium, hart (0,56 - 1,0 mm)
Befestigung:
zur Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Nasenschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Winkelschild, Fahnenschild, Fluchtwegschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 17,62*
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 17,62*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,14*
€ 25,95*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9549
ab € 7,11*
Ähnlich
Wolk
51.9554
ab € 11,12*
Ähnlich
Wolk
51.9552
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.