Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Kapselgehörschutz X5P3E für Schutzhelme, SNR-Wert: 36 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Peltor Kapselgehörschutz X5P3E für Schutzhelme, SNR-Wert: 36 dB
3M Peltor Kapselgehörschutz X5P3E für Schutzhelme, SNR-Wert: 36 dB
3M Peltor Kapselgehörschutz X5P3E für Schutzhelme, SNR-Wert: 36 dB
3M Peltor Kapselgehörschutz X5P3E für Schutzhelme, SNR-Wert: 36 dB
3M Peltor Kapselgehörschutz X5P3E für Schutzhelme, SNR-Wert: 36 dB
Artikel-Nr.:
     894-3M6965
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X5P3E | 7000103996
EAN/GTIN:
     4046719695546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
3M Peltor X5 Kapselgehörschutz X5P3E zur Anbringung an Schutzhelm mit 30 mm-Schlitz
3M Peltor Helm-Kapselgehörschutz X5P3E

Kapselgehörschützer X5 speziell zur Anbringung am Schutzhelm mit einzigartigem Dämmwert (SNR = 36 dB) für extrem lärmbelastete Umgebungen

  • trotz größerer Kapseln eine hervorragende Balance und bester Tragekomfort
  • für Schutzhelm mit 30 mm-Schlitz
  • geringes Gewicht
  • weniger Wärmeentwicklung dank Doppelbügeldesign
  • elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte
  • weiche, breite Dichtungsringe (Hygieneset zum Austausch separat erhältlich)

SNR-Wert: 36 dB


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
1
Norm:
352-3
Produktart:
Helmkapselgehörschützer
Produktkategorie:
Kapselgehörschutz
Farbe:
schwarz
SNR-Wert [dB]:
36
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Marke:
3M
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,44*
€ 35,08*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 30,10*
€ 35,59*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 37,15*
1
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 38,19*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 49,25*
€ 61,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.