Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M6931 Herst.-Nr.: X4A | 7000103993 EAN/GTIN: 4046719695515 |
| | |
|
| | |
| 3M Peltor Kapselgehörschützer X4A ausgezeichneter Schutz bei schmalem Kapselaufbau 3M Peltor X - Serie Kapselgehörschützer- Premiumversion mit Kopfbügel
- elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte
- geringes Gewicht
- weiche, breite Dichtungsringe (Hygieneset zum Austausch separat erhältlich)
- weniger Wärmeentwicklung dank Doppelbügeldesign
Ausführung X4: - hoher Dämmwert (SNR = 33 dB)
- ausgezeichneter Schutz besonders bei niederfrequentem Lärm
- gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien durch fluoreszierende gelb-grüne Farbe
- schlankes, leichtes Design
- Gewicht: 234 g
Weitere Informationen: | | Paar [VE]: | 1 | Norm: | 352-1 | Produktart: | Kapselgehörschützer | Produktkategorie: | Kapselgehörschutz | Farbe: | grau | grün | SNR-Wert [dB]: | 32 | Verwendbarkeit: | Mehrweg | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,68* | € 30,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,79* | € 31,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 26,84* | € 31,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,74* | € 31,96* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,66* | € 50,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|