Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Scotch Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 48 mm
3M Scotch Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 48 mm
3M Scotch Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 48 mm
3M Scotch Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 48 mm
Artikel-Nr.:
     894-3M6313
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06313 | 7100137089
EAN/GTIN:
     4054596406148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
3M Scotch Universal Abdeckband 2328 Maße (BxL): 48 mm x 50 m
3M Scotch® Universal Abdeckband 2328

Das Scotch® 2328 Abdeckband zeichnet sich durch gute Haftung aus. Es hält zuverlässig, lässt sich leicht entfernen und ermöglicht präzise Kanten. Es passt sich außerdem gut an und hat eine hohe Kantenreißfestigkeit.

  • als Universal-Abdeckband für vielfältige Einsatzzwecke geeignet
  • anpassungsfähiges Band mit hervorragender Kantenreißfestigkeit
  • hervorragende Haftung und rückstandsfreies Entfernen
  • lösungsmittelbeständig, schützt vor Durchschlag

Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,8
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,13
Produktart:
Abdeckband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
creme
Eigenschaft:
lösemittelbeständig | wiederlösbar
Material:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 5,31*
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,91*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,91*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 28,60*
1
€ 4,00*
ab € 20,97*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.