Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch© Premium Packband, für schwere Kartons, transp., stabil, 1 VE=6, 66mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch© Premium Packband, für schwere Kartons, transp., stabil, 1 VE=6, 66mx50mm
Scotch© Premium Packband, für schwere Kartons, transp., stabil, 1 VE=6, 66mx50mm
Scotch© Premium Packband, für schwere Kartons, transp., stabil, 1 VE=6, 66mx50mm
Artikel-Nr.:
     894-3M3060
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6890T506 | 7000095286
EAN/GTIN:
     8000280354642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
3M Scotch 6890 Premium-Verpackungsklebeband transparent, Maße (LxB): 66,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen
3M™ Scotch® 6890 Premium Verpackungsklebeband aus PVC

Leistungsstarkes, selbstklebendes PVC-Verpackungsklebeband für den Einsatz bei schweren Packstücken.

  • feuchtigkeits- und chemikalienbeständiges PVC-Trägermaterial
  • sehr leise Abrolleigenschaft
  • für schwere Kartons geeignet
  • Klebstoff: Naturkautschuk
  • auch mit der Hand abreißbar
  • hohe Anfangshaftung und starke Klebkraft
  • Format: 50 mm breit, 66 m lang
  • Stärke: 50 my

1 VE = 6 Rollen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,00
Länge [m]:
66,00
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transparent
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, packband scotch, Scotch® Premium Packband, für schwere Kartons, transp., stabil, 1 VE=6, 66mx50mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
6
€ 7,90*
ab € 4,43*
€ 5,83*
1
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,00*
9 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 6,01*
1 Tag
112
1
€ 5,49*
ab € 4,41*
€ 6,18*
Lager 894
6
€ 4,95*
ab € 6,085*
€ 7,925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,925*
€ 9,43075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,805*
€ 9,28795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,655*
€ 9,10945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,225*
€ 8,59775
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,085*
€ 7,24115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.