Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband 6890, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband 6890, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.05 mm
Scotch® Verpackungsklebeband 6890, Transparent, 50 mm x 66 m, 0.05 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095286
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6890T506
EAN/GTIN:
     08000280354642
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 6890 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk- /Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pvc-band, pvc-band transparent, verpackungsklebeband, paketband, verpackungsband, klebeband verpackung, verpacken klebeband
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.