Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-3M2800 Herst.-Nr.: 2800 | 7000032493 EAN/GTIN: 4046719081547 |
| | |
|
| | |
| 3M Schutzbrille 2800 geeignet für das Tragen über Korrektionsbrillen 3M™ Überbrille 2800er Serie Dieses Modell ist ideal als Überbrille geeignet. Durch verschiedene Einstellmöglichkeiten sorgt die Überbrille für einen sicheren, komfortablen Sitz sowie minimale Reibung an Korrektionsbrillen. - kratzfeste Scheibenbeschichtung für verbesserte Haltbarkeit
- geeignet für das Tragen über Korrektionsbrillen
- guter Seitenschutz
- großes und uneingeschränktes Sichtfeld
- 4-stufig einstellbare Bügellänge
- anpassbare Scheibenneigung
- kein Beschlagen dank beschichteter Gläser
Scheibenmaterial: Polycarbonat Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Überbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | einstellbare Bügellänge | einstellbare Scheibenneigung | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | 3M | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, 3M Überbrille 2800, Scheibentönung: klar, Scheibenmaterial: Polycarbonat, 3M |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,36* | € 8,57* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 7,26* | € 8,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,21* | € 9,34* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,1235* | € 9,5335* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,80* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|