Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9,5 x 15,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9,5 x 15,0 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9,5 x 15,0 cm
Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9,5 x 15,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-3M1742
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCH274 | 7000037574
EAN/GTIN:
     8410001201122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
3M Scotch-Brite Reinigungsschwamm mit robustem Scheuervlies, Farbe: gelb/grün
3M™ Scotch-Brite™ Reinigungsschwämme

  • Profischwamm für den Einsatz bei stärksten Verschmutzungen
  • bewährte Kombination aus saugstarkem gelben Schwamm mit robuster grüner Scheuerseite
  • hochwertiges Vliesmaterial für eine gründliche Reinigung
  • Feucht- und Nassreinigung unempfindlicher Oberflächen
  • Griffrille für mehr Komfort

Material: Polyesterschwamm, Nylonvlies mit Aluminiumoxidkörnung

Farbe: gelb/grün

1 VE = 20 Stück (3M1741); 10 Stück (3M1742)


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
15,00
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
9,5
Produktart:
Schwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
gelb
Material:
Nylon | Polyester
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 3m, scheuerschwamm, Reinigungszubehör, Reinigungsschwamm, mit Scheuervlies, gelb/grün, 9, 5 x 15, 0 cm, 3M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,99*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,51*
€ 3,36*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 3,36*
28 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 3,87*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,02*
€ 34,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 60,36*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,70*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,92*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,80*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,19*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 4,031*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,86*
Zubehör
3M
50988
ab € 104,22*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 26,86*
Zubehör
3M
50408
ab € 66,37*
Zubehör
3M
50409
ab € 102,70*
Zubehör
3M
50406
ab € 32,80*
Zubehör
3M
50407
ab € 36,62*
Zubehör
3M
91915025
ab € 8,55*
Zubehör
3M
63374
ab € 204,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.