Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Folie, Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Aushang, Folie, Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm
Aushang, Folie, Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm
Aushang, Folie, Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-300.A5985
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A5985
EAN/GTIN:
     4044589391254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Etiketten - Brandschutz Abdeckstreifen
Brandschutzordnung (langnachleuchtend)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 8,9 x 1,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Ergänzungsetikett
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
8,9 cm
Höhe:
1,3 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckstreifen, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,21*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 9,12*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Bogen
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.