Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Folie, Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Aushang, Folie, Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm
Aushang, Folie, Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm
Aushang, Folie, Abdeckstreifen für Brandschutzordnung Teil A, 20,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-300.A5985
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A5985
EAN/GTIN:
     4044589391254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Etiketten - Brandschutz Abdeckstreifen
Brandschutzordnung (langnachleuchtend)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 8,9 x 1,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Ergänzungsetikett
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
6
Material:
PVC
Breite:
8,9 cm
Höhe:
1,3 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 6,18*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,92*
€ 9,04*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.