Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-30.a5985 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527298172 |
| |
|
| | |
| - Maße (BxH): 890 x 130 mm
- Material: Folienetiketten, selbstklebend
- Lieferumfang: 6 x auf Bogen
| - zum Abdecken unerwünschter Informationen
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Folie, selbstklebend | Folienetiketten, selbstklebend | Eigenschaft: | nicht langnachleuchtend | Maße (BxH): | 890 x 130 mm | Lieferumfang: | 6 x auf Bogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 6,17* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 6,17* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,92* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|